RTWC-1500F1 重荷重作業台移動式RTWC型(1段引出し付) TRUSCO 20797376

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RTWC-1500F1 重荷重作業台移動式RTWC型(1段引出し付) TRUSCO 20797376
RTWC-1500F1 重荷重作業台移動式RTWC型(1段引出し付) TRUSCO 20797376
RTWC-1500F1 重荷重作業台移動式RTWC型(1段引出し付) TRUSCO 20797376

重荷重作業台移動式RTWC型(1段引出し付)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送5日以内出荷とは
間口(mm)1500
奥行(mm)750
材質(天板)リノリューム張
内容量1台注文コード20797376品番RTWC-1500F1
参考基準価格(税別)¥248,590販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800

深めの引出しが付いており、ゆとりのある収納・管理ができます。引出しは使いやすい位置に取り付けできます。本体は構造用鋼管、圧延鋼材で、接続部分はすべて溶接で接合しています。簡単な踏み込み動作で、作業台が持ち上がり、移動ができます。

均等耐荷重(kg)3000間口(mm)1500奥行(mm)750高さ(mm)740質量(kg)112材質(天板)リノリューム張トラスコ品番770-2965種類移動式材質(キャスター)ウレタン動荷重(kg)300キャスター径(Φmm)100キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個材質(天板表面)スチール引出し1列1段 F-1 カギあり
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする