AEWR-0960CU100 中量作業台(Φ100mmウレタンキャスター付) TRUSCO 20797568

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AEWR-0960CU100 中量作業台(Φ100mmウレタンキャスター付) TRUSCO 20797568
AEWR-0960CU100 中量作業台(Φ100mmウレタンキャスター付) TRUSCO 20797568
AEWR-0960CU100 中量作業台(Φ100mmウレタンキャスター付) TRUSCO 20797568

中量作業台(Φ100mmウレタンキャスター付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
間口(mm)900
奥行(mm)600
材質(天板)リノリューム張
内容量1台注文コード20797568品番AEWR-0960CU100
参考基準価格(税別)¥73,140販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
62,980

作業に合わせて作業台の置き場所を手軽に変えられます。

均等耐荷重(kg)250間口(mm)900奥行(mm)600高さ(mm)846質量(kg)30.5材質(天板)リノリューム張材質(キャスター)ウレタンキャスター径(Φmm)100トラスコ品番770-1853材質キャスター金具:スチールダークグレー種類キャスター付キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個材質(天板表面)スチールねじサイズM16×2.0
注意
※移動の際には台の上に物をのせないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする