※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
中量作業台(Φ100mmウレタンキャスター付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
間口(mm)
900
900
1800
奥行(mm)
600
600
750
900
材質(天板)
スチール
ポリ化粧
リノリューム張
スチール
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
20797577
品番
AEWS-0960CU100
参考基準価格(税別)
¥73,190
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
作業に合わせて作業台の置き場所を手軽に変えられます。
均等耐荷重(kg)
250
間口(mm)
900
奥行(mm)
600
高さ(mm)
846
質量(kg)
30.5
材質(天板)
スチール
材質(キャスター)
ウレタン
キャスター径(Φmm)
100
トラスコ品番
770-1870
材質
キャスター金具:スチール
色
ダークグレー
材質(本体)
スチール
種類
キャスター付
キャスター種類
自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個
材質(天板表面)
スチール
ねじサイズ
M16×2.0
注意
※移動の際には台の上に物をのせないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません