※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
中量作業台(Φ100mmウレタンキャスター付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
20797832
品番
SHW-1809CU100
参考基準価格(税別)
¥127,160
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
Φ100のキャスター付で移動に便利です。
均等耐荷重(kg)
1200
間口(mm)
1800
奥行(mm)
900
高さ(mm)
831
材質(天板)
スチール
材質(キャスター)
ウレタン
キャスター径(Φmm)
100
仕様
下棚HLT型(1枚)
トラスコ品番
770-3431
材質
キャスター金具:スチール
色
グリーン
種類
キャスター付
キャスター種類
自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個
材質(天板表面)
スチール
ねじサイズ
M16×2.0
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません