曜日別特売
M2-6663-SGD 軽中量ボルトレス棚 M2型 (パネル・扉付・200kgタイプ、高さ1800mm、3段タイプ) TRUSCO 20797988

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M2-6663-SGD 軽中量ボルトレス棚 M2型 (パネル・扉付・200kgタイプ、高さ1800mm、3段タイプ) TRUSCO 20797988
M2-6663-SGD 軽中量ボルトレス棚 M2型 (パネル・扉付・200kgタイプ、高さ1800mm、3段タイプ) TRUSCO 20797988

軽中量ボルトレス棚 M2型 (パネル・扉付・200kgタイプ、高さ1800mm、3段タイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送5日以内出荷とは
間口(mm)1804
質量(kg)136.3
内容量1セット注文コード20797988品番M2-6663-SGD
参考基準価格(税別)¥274,680販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1804×675×1806グレートラスコ品番765-4693質量(kg)136.3間口(mm)1804棚板内寸・間口(mm)1716仕様背板・側板・扉付高さ(mm)1806材質(本体)スチールタイプ単体型奥行(mm)675棚ピッチ(mm)25棚段数(段)3外寸法・高さ(mm)1806有効間口(mm)1716外寸法・奥行(mm)675外寸法・間口(mm)1804
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき20,000/税込22,000
離島数量1につき28,000/税込30,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする