※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
軽中量棚 TLA型シャッター付棚 用シャッターユニット
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
17日以内出荷とは
奥行(mm)
652
352
502
652
高さ(mm)
1960
1360
1960
質量(kg)
29.4
19.8
22.3
24.8
26.9
29.4
トラスコ品番
758-5373
758-5250
758-5331
758-5292
758-5241
758-5411
758-5322
758-5373
758-5284
758-5403
758-5365
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
20798557
品番
TLA63L-MG
参考基準価格(税別)
¥212,460
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
ラック専用のプラスチックシャッターです。
シャッターは、透明で中身が確認できるMCタイプと不透明なMGタイプの2種類があります。
高さ(mm)
1960
間口(mm)
908
棚段数
4
色
オイスターホワイト
奥行(mm)
652
トラスコ品番
758-5373
適合本体
TLA63L-2□
材質
スチール、表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装、シャッター:ABS
仕様
プラスチックシャッター カギ付
セット内容
シャッターセット×1、シャッターボックスフレーム×2、シャッターボックスカバー×2、シャッターボックス天板×2、シャッター巾木受け×1、シャッター巾木×1、シャッターレール×2、シャッターレールカバー×2
質量(kg)
29.4
シャッター
不透明
有効間口(mm)
828
注意
※屋外でのご使用はご遠慮ください。また、直射日光が当たる場所、高温になる場所等でのご使用は製品劣化、破損の原因になりますのでお控えください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません