※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
軽中量ボルトレス棚 M3型 (パネル・引違扉付・300kgタイプ、高さ1800mm、3段タイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
5日以内出荷とは
奥行(mm)
763
513
613
763
963
間口(mm)
1260
1260
1560
1860
全12種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
20798724
品番
M3-6473-SGK
参考基準価格(税別)
¥253,110
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
トラスコ品番
765-5037
質量(kg)
137.1
奥行(mm)
763
間口(mm)
1260
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1260×763×1812
色
グレー
高さ(mm)
1812
材質(本体)
スチール
段数
3
棚段数
3
棚ピッチ(mm)
25
外寸法・高さ(mm)
1812
有効間口(mm)
1140
外寸法・奥行(mm)
763
外寸法・間口(mm)
1260
棚板内寸・間口(mm)
1140
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
離島
数量1につき
¥
28,000
/
税込
¥
30,800