ABJWA001XAM 手洗い洗面器(ハーフベッセルタイプ) トクラス 20798927

※使用例(ホワイト)

ABJWA001XAM 手洗い洗面器(ハーフベッセルタイプ) トクラス 20798927
ABJWA001XAM 手洗い洗面器(ハーフベッセルタイプ) トクラス 20798927
ABJWA001XAM 手洗い洗面器(ハーフベッセルタイプ) トクラス 20798927
ABJWA001XAM 手洗い洗面器(ハーフベッセルタイプ) トクラス 20798927
ABJWA001XAM 手洗い洗面器(ハーフベッセルタイプ) トクラス 20798927

手洗い洗面器(ハーフベッセルタイプ)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
ホワイト
タイプオーバーフロー:あり
容量(L)3.7(オーバーフロー穴下端まで)
内容量1個注文コード20798927品番ABJWA001XAM
参考基準価格(税別)¥75,500販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

国内初、住宅向け設備の素材として自社開発した人造大理石。その技術の積み重ねから生まれた「強さ(堅牢さ)」で、素材による提供価値を高めてきました。高い耐久性により割れにくく、清掃性の良さは「ずっとキレイ」を保ちメンテナンスコストの削減となります。

用途玄関先やメイン洗面、セカンド洗面。ホテルや飲食店にも最適です。形状丸型ホワイト直径(Φmm)415高さ(mm)(カウンター上部)30タイプオーバーフロー:あり容量(L)3.7(オーバーフロー穴下端まで)ボウルハーフベッセル[MARU]RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:施工説明書(1.85MB) 製品図面(0.04MB)取扱説明書:(1.08MB)
注意
※不在持ち帰り、再配達の場合は5,000円と別途保管期間に応じた保管料を申し受けます。
※メーカー便での配送となります。宅配便とは異なりますので、お時間指定は承れません。
※持ち戻り、再配達を防ぐために携帯番号等、当日必ず連絡が取れる電話番号のご連絡をお願い致します。
※水栓金具、排水金具は別途です。
※水栓金具は、その台座がボウル縁に干渉したり、前部から突出しないものをお選びください。
※ボウル内の水栓金具取付面からボウルの越流面までは30mmです。越流面から吐水口までの垂直距離(吐水口空間)を確保できる水栓金具を選定してください。
※水栓取付穴の径はΦ35です。単水栓の取付にはアダプターが必要な場合があります。アダプターは水栓メーカー推奨のものをご用意ください。
※ボウルの排水口の開口径はオーバーフローなしが42mm、オーバーフローありが38mmです。排水金具は、それぞれ適合するサイズを選定してください。国内規格の排水金具がご使用になれます。
※水栓金具とボウルの組み合わせによっては、流量が大きい場合に水跳ねする場合があります。その際は、止水栓などで流量の調整をしてください。
※TENOR塗装は、メーカー職人の手塗りです。そのため個体により仕上がり具合が若干異なります。
※直射日光による変色、変形の恐れがあります。
※ボウルの裏面は上げ処理はされていません。
※ボウル等の接続部にはシリコンコーキングで止水してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする