パール金属
スキット 冷蔵室棚下引き出しケース
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
サイズ
S
L
S
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20800808
品番
HB-6495
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
冷蔵庫の中で散らかりがちな小物や調味料、バター・チーズなどをまとめて収納できます。棚板に取り付けて棚下スペースを有効活用。サッと取り出せる引き出し式。
材質
本体:AS樹脂、枠:ABS樹脂、すべり止め:熱可塑性エラストマー
サイズ
S
耐荷重(kg)
0.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×195×70