※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送7日以内出荷とは 間口(mm)1562
内容量1台注文コード20802312品番TUG45065Z5
参考基準価格(税別)¥104,790販売価格(税込)¥86,878販売価格(税別)
完全ボルトレス構造のため、工具なしで組み替え・段替えが自在にできます。
棚板は割棚方式のため、組み立て・取り扱いが容易です。
棚の段変更が、小刻みな30mmピッチで自由に調整変更ができます。
高さ、奥行が同じであれば、連結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。