曜日別特売
TUG45073J5 TUG型軽中量ボルトレス棚450kgタイプ 高さ2100mm 単体型 TRUSCO 20802468

TUG45073J5 TUG型軽中量ボルトレス棚450kgタイプ 高さ2100mm 単体型 TRUSCO 20802468
TUG45073J5 TUG型軽中量ボルトレス棚450kgタイプ 高さ2100mm 単体型 TRUSCO 20802468

TUG型軽中量ボルトレス棚450kgタイプ 高さ2100mm 単体型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送7日以内出荷とは
奥行(mm)792
間口(mm)962
段数5
棚段数5
内容量1台注文コード20802468品番TUG45073J5
参考基準価格(税別)¥75,970販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980

完全ボルトレス構造のため、工具なしで組み替え・段替えが自在にできます。
棚板は割棚方式のため、組み立て・取り扱いが容易です。
棚の段変更が、小刻みな30mmピッチで自由に調整変更ができます。
高さ、奥行が同じであれば、連結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。

トラスコ品番755-8627奥行(mm)792間口(mm)962外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)962×792×2102棚板内寸・間口(mm)837質量(kg)81.8ホワイト高さ(mm)2102材質(本体)スチールタイプ単体段数5耐荷重(kg/段)450棚段数5棚ピッチ(mm)30総耐荷重(kg)3000有効間口(mm)837棚板調整ピッチ(mm)30均等耐荷重(kg/段)450
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※連結型のみではご使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする