曜日別特売
【ワケあり】 平台車 木製 ベアリング付きゴム車輪 すべり止めなし ダブル持ち手 モノタロウ 20803678

【ワケあり】 平台車 木製 ベアリング付きゴム車輪 すべり止めなし ダブル持ち手 モノタロウ 20803678
【ワケあり】 平台車 木製 ベアリング付きゴム車輪 すべり止めなし ダブル持ち手 モノタロウ 20803678
【ワケあり】 平台車 木製 ベアリング付きゴム車輪 すべり止めなし ダブル持ち手 モノタロウ 20803678
【ワケあり】 平台車 木製 ベアリング付きゴム車輪 すべり止めなし ダブル持ち手 モノタロウ 20803678
モノタロウ

平台車 木製 ベアリング付きゴム車輪 すべり止めなし ダブル持ち手

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
20803678
品番
【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

ワイドな天板で重量物も運べる高耐荷重な木製平台車です。
エッジ部分にはゴムが巻かれているので積載荷物の保護と台車のササクレやバリの発生を抑えます。
天板には持ち手部分(2ヶ所)があるので持ち運びの際に便利です。
キャスターはベアリング入り自在車を4輪ともに採用。
取り回しがスムーズで静かです。

特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品(エッジ部のゴムが無し)になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
質量(kg)
約8.8
色
ブラウン
材質(車輪)
ゴム(ベアリング入り)
耐荷重(kg)
200
キャスター
4輪(ベアリング入り自在車)
表面処理
上面ニス塗装
床面高さ(mm)
120
荷台寸法(mm)
600×900
板厚(mm)
24
キャスター径(Φmm)
75
特性
静か、ダブル持ち手
材質(荷台)
ラワン合板
商品状態
※理由あり(不備品:エッジ部のゴムが無し)
注意
※積載荷重(積載荷重は均等荷重で表示しています)を超えた積載は事故につながるので絶対にしないでください。また、部分的に偏った積載も転倒や荷崩れの原因となるので絶対にしないでください。
※必ず台車の中央部分に積載して下さい。
※人の手による運搬用のみで使用して下さい。
※動力での牽引はしないで下さい。
※荷台に乗っての移動も絶対にしないで下さい。
※傾斜が急な路面や凹凸な路面での使用は絶対にしないでください。また傾斜のある場所での保管も大変危険なので絶対にしないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする