曜日別特売
TUG4505SS 中量ボルトレス棚 TUG型 追加棚板セット TRUSCO 20804035

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TUG4505SS 中量ボルトレス棚 TUG型 追加棚板セット TRUSCO 20804035
TUG4505SS 中量ボルトレス棚 TUG型 追加棚板セット TRUSCO 20804035
TUG4505SS 中量ボルトレス棚 TUG型 追加棚板セット TRUSCO 20804035
TUG4505SS 中量ボルトレス棚 TUG型 追加棚板セット TRUSCO 20804035

中量ボルトレス棚 TUG型 追加棚板セット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送7日以内出荷とは
間口(mm)1500
奥行(mm)450
質量(kg)10.7
10.7
6
7.4
7
7.6
8.9
7.8
10.8
9.7
10.4
11.6
9.8
10.1
13
11.7
11
12.6
12.2
14.1
14.6
15.1
13.1
13.7
15.8
19.3
14.7
16.1
16.6
18.9
20.2
17.7
17.2
19.1
22
20.7
22.1
トラスコ品番755-7922
755-7922
755-5121
755-5806
755-7205
755-9283
755-7884
755-5113
755-7191
755-5849
755-9640
755-5792
755-6527
755-7876
755-5105
755-7183
755-9275
755-9682
755-5831
755-9267
755-9631
755-5784
755-7868
755-7914
755-8601
755-5130
755-7213
755-9674
755-9291
755-6519
755-9623
756-0052
755-5822
755-7906
755-5814
755-7892
755-9658
755-8597
755-9666
756-0044
755-5857
755-7931
755-6501
755-8589
755-9691
756-0036
755-6535
755-8619
756-0061
内容量1セット注文コード20804035品番TUG4505SS
参考基準価格(税別)¥8,260販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

割棚方式のため、運搬時や組立時の取り扱いが容易です。
棚一段分(棚板と棚受け2本)のセット品です。

間口(mm)1500均等積載量(kg/段)450オイスターホワイト奥行(mm)450付属品棚板用中受金具2本仕様棚板は30mmピッチで追加できます。棚板は奥行き方向に分割式です。トラスコ品番755-7922質量(kg)10.7枚数(棚板分割)3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※軒先渡しでの対応になります

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする