曜日別特売
TUG-J3WU 中量ボルトレス棚 TUG型 用カードフォルダー TRUSCO 20804473

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TUG-J3WU 中量ボルトレス棚 TUG型 用カードフォルダー TRUSCO 20804473
TUG-J3WU 中量ボルトレス棚 TUG型 用カードフォルダー TRUSCO 20804473
TUG-J3WU 中量ボルトレス棚 TUG型 用カードフォルダー TRUSCO 20804473

中量ボルトレス棚 TUG型 用カードフォルダー

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送13日以内出荷とは
間口(mm)825
奥行(mm)62
内容量1本注文コード20804473品番TUG-J3WU
参考基準価格(税別)¥3,070販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

格納物の名称やロケーションなどを表示したカードを入れれます。
VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。

高さ(mm)40間口(mm)825オイスターホワイト奥行(mm)62適合間口900mm用トラスコ品番756-0869セット内容カードフォルダー(J型)×1材質スチール、表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装質量(kg)0.7
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする