曜日別特売
TUG-HP3Z 中量ボルトレス棚 TUG型 用ハンガーパイプ TRUSCO 20804796

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TUG-HP3Z 中量ボルトレス棚 TUG型 用ハンガーパイプ TRUSCO 20804796
TUG-HP3Z 中量ボルトレス棚 TUG型 用ハンガーパイプ TRUSCO 20804796

中量ボルトレス棚 TUG型 用ハンガーパイプ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送13日以内出荷とは
間口(mm)835
適合間口900mm奥行900mm用
内容量1セット注文コード20804796品番TUG-HP3Z
参考基準価格(税別)¥11,260販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

荷を引っ掛けて保管できます。

用途
ハンガー状の荷を保管
間口(mm)835適合間口900mm奥行900mm用トラスコ品番756-0702質量(kg)5.6セット内容ハンガーパイプ×1、ハンガーパイプ押え×2、専用棚受け×2、プッシュリベット×2材質ステンレス化粧パイプ直径(Φmm)40
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする