TUGSS300 中量ボルトレス棚 TUG型 用移動仕切板 TRUSCO 20804936

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TUGSS300 中量ボルトレス棚 TUG型 用移動仕切板 TRUSCO 20804936
TUGSS300 中量ボルトレス棚 TUG型 用移動仕切板 TRUSCO 20804936

中量ボルトレス棚 TUG型 用移動仕切板

(1件のレビュー)
13日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送13日以内出荷とは
間口(mm)240
奥行(mm)430
内容量1枚注文コード20804936品番TUGSS300
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

TUG型用の仕切板で任意の位置に置いて使用できます。
VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。

用途荷の区分に有効です高さ(mm)300間口(mm)240オイスターホワイト奥行(mm)430トラスコ品番758-5497材質スチール、表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装質量(kg)1.8板厚(mm)1
注意
※個人宅配送不可(個人宅なら携帯電話番号が必要)
※軒先渡しでの対応になります

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20804936
2020-08-14
用途: 書庫の整頓
有限会社安間電気工業所

ブックエンドとして使用。大きな重い本やファイルが倒れない。ストレスが無くなった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする