用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。仕様組立式質量(kg)30高さ(mm)740種類移動式奥行(mm)600間口(mm)1800キャスター100Φゴム車(ストッパー付2輪)材質(キャスター)ゴム材質(天板)サカエリューム色(天板)グリーンキャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個均等耐荷重(kg)200色(本体)アイボリーグリーン購入法適合天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×600×21