曜日別特売
TUGAJ 中量ボルトレス棚 TUG型 用側あたり TRUSCO 20805146

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TUGAJ 中量ボルトレス棚 TUG型 用側あたり TRUSCO 20805146
TUGAJ 中量ボルトレス棚 TUG型 用側あたり TRUSCO 20805146

中量ボルトレス棚 TUG型 用側あたり

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送13日以内出荷とは
奥行(mm)750
内容量1本注文コード20805146品番TUGAJ
参考基準価格(税別)¥2,220販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

棚の側面に取り付けて荷物の落下を防ぎます。
VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。

用途
後部の落下防止、耐震対策パーツとして
高さ(mm)50間口(mm)27.5オイスターホワイト奥行(mm)750適合奥行750mm用トラスコ品番756-0435セット内容側当り1個材質スチール、表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装質量(kg)1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする