TUG-THZ 中量ボルトレス棚 TUG型 用棚列表示板 TRUSCO 20805207

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TUG-THZ 中量ボルトレス棚 TUG型 用棚列表示板 TRUSCO 20805207
TUG-THZ 中量ボルトレス棚 TUG型 用棚列表示板 TRUSCO 20805207

中量ボルトレス棚 TUG型 用棚列表示板

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送13日以内出荷とは
奥行(mm)918
内容量1枚注文コード20805207品番TUG-THZ
参考基準価格(税別)¥3,250販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

棚側面のロケーションなどの表示板です。
VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です

高さ(mm)200オイスターホワイト奥行(mm)918適合奥行900mm用トラスコ品番756-1105セット内容棚列表示板×2、ワッシャー×4、プッシュリベット×4材質スチール、表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装厚さ(mm)7.2質量(kg)1.6
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする