曜日別特売
TUGKK 中量ボルトレス棚 TUG型 用壁付け金具 TRUSCO 20805268

 

TUGKK 中量ボルトレス棚 TUG型 用壁付け金具 TRUSCO 20805268
TUGKK 中量ボルトレス棚 TUG型 用壁付け金具 TRUSCO 20805268

中量ボルトレス棚 TUG型 用壁付け金具

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送13日以内出荷とは
内容量1セット注文コード20805268品番TUGKK
参考基準価格(税別)¥1,650販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

TUG型中量ボルトレス棚の転倒を防止します。
VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。

用途
中量ボルトレス棚TUG型用棚部材
高さ(mm)43間口(mm)50.7オイスターホワイト奥行(mm)29仕様TUG300、450、600kgタイプ兼用トラスコ品番756-1008セット内容壁付金物 2個、オールアンカーC-850 2本材質本体:スチール、表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装質量(kg)0.16
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※※軒先までのお渡しになります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする