曜日別特売
KS-096FEURI 軽量作業台(KS/200kg/改正RoHS10対応サカエリューム天板/H740/キャスター付/直進安定金具無) サカエ 20805525

KS-096FEURI 軽量作業台(KS/200kg/改正RoHS10対応サカエリューム天板/H740/キャスター付/直進安定金具無) サカエ 20805525
KS-096FEURI 軽量作業台(KS/200kg/改正RoHS10対応サカエリューム天板/H740/キャスター付/直進安定金具無) サカエ 20805525

軽量作業台(KS/200kg/改正RoHS10対応サカエリューム天板/H740/キャスター付/直進安定金具無)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌日出荷とは
間口(mm)900
奥行(mm)600
色(本体)アイボリー
内容量1台注文コード20805525品番KS-096FEURI
参考基準価格(税別)¥52,500販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

キャスター付の為、移動が簡単にできます。
サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。
金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。
また改正RoHS指令(RoHS2)における制限物質10種(従来の制限6物質に加えて、4種の制限物質フタル酸エステル類)にも対応しています。
電機・電子部品メーカー、通信機器製造工場、玩具製造工場、医療機器製造工場、などにも最適です。
本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。質量(kg)21高さ(mm)740奥行(mm)600間口(mm)900キャスター100Φゴム車(ストッパー付2輪)材質(天板)サカエリューム(改正RoHS10物質対応)均等耐荷重(kg)200色(本体)アイボリーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
関連資料:(0.1MB)取扱説明書:(0.45MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき10,000/税込11,000

専門スタッフに棚・作業台の組立設置を任せて安心!棚1台から依頼可能。サカエ製品 棚・作業台 組立設置サービスのご紹介。 詳しくはこちらから

商品説明動画

軽量作業台KSタイプ紹介動画
軽量作業台組立方法紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする