サカエ
中量作業台オプション中棚(中量用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
翌日出荷とは
内容量
1個
色
サカエグリーン
関連資料
(0.06MB)
注文コード
20807668
品番
KT-1275K
参考基準価格(税別)
¥25,010
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
色・関連資料
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
作業台の収納力をさらにアップさせます。多少重い物でも楽々収納することができます。
後付け可能、25mmピッチで段替え可能です。
色
サカエグリーン
適合寸法(間口W×奥行D)(mm)
1200×750用
付属品
棚取付アタッチメント4個付属
適合機種
(作業台)KT・KV・CB・KTG・KVD・TKT
均等耐荷重(kg)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(0.06MB)
取扱説明書:
(0.23MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000