曜日別特売

中量作業台オプション中棚(中量用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌日出荷とは
内容量1個アイボリー関連資料(0.06MB)注文コード20807729品番KT-1275KI
参考基準価格(税別)¥25,010販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

作業台の収納力をさらにアップさせます。多少重い物でも楽々収納することができます。
後付け可能、25mmピッチで段替え可能です。

アイボリー適合寸法(間口W×奥行D)(mm)1200×750用付属品棚取付アタッチメント4個付属適合機種(作業台)KT・KV・CB・KTG・KVD・TKT均等耐荷重(kg)50RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(0.06MB)取扱説明書:(0.23MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする