サカエ
CSパールワゴン用オプション取手(ハイタイプ/支柱25.4Φ用))
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
翌日出荷とは
適合寸法(mm)
本体奥行寸法400
本体奥行寸法400
本体奥行寸法500
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20808009
品番
CSP-40HT
参考基準価格(税別)
¥7,960
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
取手の位置を標準タイプより高い位置で固定することができます。
付属品
ブッシュ付
高さ(mm)
(取手本体)350
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合寸法(mm)
本体奥行寸法400
グリーン購入法
適合
関連資料:
(0.04MB)
取扱説明書:
(0.5MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500