曜日別特売
CSP-50HT CSパールワゴン用オプション取手(ハイタイプ/支柱25.4Φ用)) サカエ 20808018

CSパールワゴン用オプション取手(ハイタイプ/支柱25.4Φ用))

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌日出荷とは
適合寸法(mm)本体奥行寸法500
内容量1個注文コード20808018品番CSP-50HT
参考基準価格(税別)¥8,060販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

取手の位置を標準タイプより高い位置で固定することができます。

付属品ブッシュ付高さ(mm)(取手本体)350RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)本体奥行寸法500グリーン購入法適合
関連資料:(0.04MB)取扱説明書:(0.5MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする