W-CME 改正RoHS10物質対応サカエリュームマット サカエ 20808368

改正RoHS10物質対応サカエリュームマット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌日出荷とは
間口(mm)1192
奥行(mm)592
内容量1枚注文コード20808368品番W-CME
参考基準価格(税別)¥9,360販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

ワゴン棚板や積載物のキズ防止用として最適です。

適合機種(棚板寸法)W1200×D600タイプ奥行(mm)592間口(mm)1192付属品両面テープ付材質塩ビ厚さ(mm)2グリーンRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
関連資料:(0.04MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※材質の性質上寸法に多少のばらつきがあります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする