潤工社
低摩擦PUチューブ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
外径(Φmm)
12
4
6
8
10
12
内径×外径(Φmm)
8×12
2.5×4
4×6
5×8
6.5×10
8×12
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20808506
品番
UFL-25L-12
参考基準価格(税別)
¥15,200
販売価格(税込)
¥16,610
販売価格(税別)
¥
15,100
バスケットに入れる
チューブ表面のベタツキがなく、高密度(省スペース)配管での作業性に優れています。
材質
PU(ポリウレタン)
色
白
長さ(m)
20
使用温度範囲
空気/-20℃~+60℃、水/0℃~+50℃
内径×外径(Φmm)
8×12
外径(Φmm)
12
使用流体
空気・水
アズワン品番
2-357-05