3×5 PFAチューブ アズワン 20808874

PFAチューブ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
外径(Φmm)5
内径(Φmm)3
内容量1個注文コード20808874品番3×5
参考基準価格(税別)¥12,100販売価格(税込)¥13,177
販売価格(税別)
11,979

高温での機械的強度が高く、屈曲疲労に対しても丈夫です。
充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なフッ素樹脂チューブです。

長さ(m)10材質PFA(フッ素樹脂)透明(有色含む)使用温度範囲(℃)-40~260内径(Φmm)3規格食品衛生法適合商品、RoHS2 (EU)2015/863 対応外径(Φmm)5アズワン品番2-384-05RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする