アズワン
PFAチューブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
外径(Φmm)
10
3
4
5
6
7
8
10
12
13
14
19
25
15
16
17
18
21
22
内径(Φmm)
8
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
16
22
13
14
15
18
20
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20808944
品番
8×10
参考基準価格(税別)
¥26,200
販売価格(税込)
¥28,532
販売価格(税別)
¥
25,938
バスケットに入れる
高温での機械的強度が高く、屈曲疲労に対しても丈夫です。
充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なフッ素樹脂チューブです。
長さ(m)
10
材質
PFA(フッ素樹脂)
色
透明(有色含む)
使用温度範囲(℃)
-40~260
内径(Φmm)
8
規格
食品衛生法適合商品、RoHS2 (EU)2015/863 対応
外径(Φmm)
10
アズワン品番
2-384-12
RoHS指令(10物質対応)
対応
最低使用温度(℃)
-40