サカエ
保管システム
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
10日以内出荷とは
内容量
1台
関連資料
(0.05MB)
注文コード
20810057
品番
PNH-1263PHW
参考基準価格(税別)
¥412,000
販売価格(税込)
¥406,780
販売価格(税別)
¥
369,800
バスケットに入れる
この商品は
関連資料・タイプ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
限られた壁面スペースを100%有効活用収納効率を大幅にアップします。パンチングパネル(側面)・棚板は、50mmピッチで調整可能です。
質量(kg)
146
アジャスター
樹脂製 ネジ径M12×P1.75
幅(mm)
1200
色
ホワイト
高さ(mm)
1800
奥行(mm)
640
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
関連資料:
(0.05MB)
取扱説明書:
(0.56MB)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
沖縄地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000