曜日別特売
RA050 オレフィン ブックカバー クツワ 20811274

RA050 オレフィン ブックカバー クツワ 20811274
RA050 オレフィン ブックカバー クツワ 20811274
RA050 オレフィン ブックカバー クツワ 20811274
RA050 オレフィン ブックカバー クツワ 20811274
RA050 オレフィン ブックカバー クツワ 20811274

オレフィン ブックカバー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード20811274品番RA050
参考基準価格(税別)¥200販売価格(税込)¥175
販売価格(税別)
159

教科書に最適なキズがつきにくいブックカバー
キズが目立ちにくいマット加工
耐寒に優れ、インク写りしにくい素材です
しおり付

材質オレフィンサイズB5質量(g)本体:13、パッケージ含む:18寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:265×382×0.5、パッケージ:310×198×1生地厚(mm)0.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手帳・カレンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする