PT201 ねんどヘラ クツワ 20811290

PT201 ねんどヘラ クツワ 20811290
PT201 ねんどヘラ クツワ 20811290
PT201 ねんどヘラ クツワ 20811290
PT201 ねんどヘラ クツワ 20811290

ねんどヘラ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード20811290品番PT201
参考基準価格(税別)¥260販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

1本で3通りの使い方ができるねんどヘラ!
12種類の使い方ができます
ヘラが収納できるケース付

付属品収納ケース付き材質PP質量(g)本体:25、パッケージ含む:40寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:150×80×16(ケース含む4本合計)150×18×8(1本あたり)、パッケージ:202×100×18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする