曜日別特売
15型 磁製耐熱板 アズワン 20811552

磁製耐熱板

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)150×150×5t
内容量1個注文コード20811552品番15型
参考基準価格(税別)¥2,480販売価格(税込)¥2,717
販売価格(税別)
2,470
アズワン品番6-561-11化学組成SiO2/48.7%、Al2O3/39.26%、FeO3/0.70%、TiO2/0.57%、CaO/0.42%、MgO/10.00%、K2O/0.22%、NaO/0.13%耐熱温度(℃)1200仕様【耐火度】SK-19寸法(mm)150×150×5t
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20811552
2021-09-22
用途: ロウ付け作業

材質的に仕方が無いようにも思うがとてももろい。道具箱にいれておいたらいつの間にか割れていた、強い衝撃を与えた覚はないが、道具箱の蓋を閉めたときに、板を湾曲させる力が掛かってしまったようだ。保管に注意要。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

磁性実験用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする