アズワン
シリコンチューブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内径(Φmm)
1
0.5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
15
外径(Φmm)
2
1
2
3
4
5
6
7
9
8
10
12
15
13
14
16
18
20
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20812146
品番
S-1×2
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,307
販売価格(税別)
¥
1,188
バスケットに入れる
エコノミーなベーシックタイプ
内径(Φmm)
1
外径(Φmm)
2
長さ(m)
10
材質
シリコンゴム
使用温度範囲(℃)
-60~200
耐熱温度(℃)
200
アズワン品番
1-596-02
RoHS指令(10物質対応)
対応
最低使用温度(℃)
-60