TCB-SN27 洗浄済 アズピュアクリーンブーツ ファスナー付き・ショートタイプ 洗浄済 TCB-SNシリーズ アズピュア(アズワン) 20812254

TCB-SN27 洗浄済 アズピュアクリーンブーツ ファスナー付き・ショートタイプ 洗浄済 TCB-SNシリーズ アズピュア(アズワン) 20812254
TCB-SN27 洗浄済 アズピュアクリーンブーツ ファスナー付き・ショートタイプ 洗浄済 TCB-SNシリーズ アズピュア(アズワン) 20812254

アズピュアクリーンブーツ ファスナー付き・ショートタイプ 洗浄済 TCB-SNシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
サイズ(cm)27
内容量1足注文コード20812254品番TCB-SN27 洗浄済
参考基準価格(税別)¥5,720販売価格(税込)¥6,281
販売価格(税別)
5,710

靴底に衝撃吸収機能を加えています。
布地には導電糸を編み込んでいますので、制電環境に適しています。

材質アウトソール/PU(ポリウレタン)、布地/導電糸入りポリエステル100%サイズ(cm)27グレードクラス100対応機能衝撃吸収、制電アズワン品番1-2272-31-77体積抵抗値1.0×10^9Ω未満靴タイプブーツ

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルームシューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする