アズピュア(アズワン)
アズピュアクリーンスーツ用フード 目出しタイプ・クリーン洗浄済 青
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
当日出荷とは
サイズ
3L
S
M
2L
3L
4L
5L
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20812534
品番
SHB CIC
参考基準価格(税別)
¥2,770
販売価格(税込)
¥3,036
販売価格(税別)
¥
2,760
バスケットに入れる
導電糸を編み込んでおり、制電環境に適しています。
クリーン洗浄後、クラス100の高洗浄度下でクリーンパックした商品です。
色
青
サイズ
3L
混率(%)
導電糸入りポリエステル100(ストライプタイプ)
表面抵抗
10^6~^8Ω/□
アズワン品番
1-2318-05-77
生地性能
制電
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000