カスタム
防滴はかり CS-Sシリーズ 校正証明書付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
9日以内出荷とは
内容量
1台
ひょう量(g)
1000
注文コード
20812586
品番
CS-1000S
参考基準価格(税別)
¥23,500
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
ひょう量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
足はスクリュー式ですので、水平調節が可能です。
質量(kg)
約1.9
種類
電子天秤
電源
単2乾電池×4本(別売)またはACアダプター(別売)
ひょう量(g)
1000
最小表示(g)
0.5
本体寸法(mm)
250×260×108
計量皿寸法(mm)
230×190
機能
重力加速度設定(16エリア)・オートパワーオフ・風袋引き
表示形式
デジタル
アズワン品番
1-2561-01-20
防滴構造
IPX2(電池使用時のみ)
計量皿形状
角
ひょう量単位
g
校正証明書
一般校正
注意
※WEB注文限定です
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000