※使用例
アズワン
ドラム缶運搬車
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
荷台寸法(mm)
280×280
280×280
520×280
1000×280
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20813835
品番
WF-1T
参考基準価格(税別)
¥16,900
販売価格(税込)
¥18,480
販売価格(税別)
¥
16,800
バスケットに入れる
荷台寸法(mm)
280×280
床面高さ(mm)
120
車輪径(Φmm)
50
荷台寸法(幅)(mm)
280
アズワン品番
2-726-01
荷台寸法(奥行)(mm)
280
材質(荷台)
スチール/メラミン樹脂焼付塗装