曜日別特売
UT-YK01K PVC薬品庫 400×400mm UT-YK01シリーズ アズワン 20814126

UT-YK01K PVC薬品庫 400×400mm UT-YK01シリーズ アズワン 20814126
UT-YK01K PVC薬品庫 400×400mm UT-YK01シリーズ アズワン 20814126
UT-YK01K PVC薬品庫 400×400mm UT-YK01シリーズ アズワン 20814126

PVC薬品庫 400×400mm UT-YK01シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード20814126品番UT-YK01K
参考基準価格(税別)¥78,700販売価格(税込)¥86,460
販売価格(税別)
78,600

耐薬性に優れたPVC(塩化ビニル樹脂)製の薬品庫です。
小型で実験台下にすっきり収納できますので、常時使う薬品の収納に便利です。
キャスター付きですので、手元までの移動が容易です。

付属品棚板×1枚(385×350mm)、南京錠×1個材質PVC質量(kg)9.6キャスターΦ40mmナイロン双輪車(4輪ストッパー付き)サイズ(mm)400×400×662アズワン品番1-4015-02
注意
※扉のヒンジ部や鍵等一部に金属部品を使用しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする