CTH-230 デジタル温湿度計 校正証明書付 CTH-230シリーズ カスタム 20814160

CTH-230 デジタル温湿度計 校正証明書付 CTH-230シリーズ カスタム 20814160
CTH-230 デジタル温湿度計 校正証明書付 CTH-230シリーズ カスタム 20814160
CTH-230 デジタル温湿度計 校正証明書付 CTH-230シリーズ カスタム 20814160
CTH-230 デジタル温湿度計 校正証明書付 CTH-230シリーズ カスタム 20814160
CTH-230 デジタル温湿度計 校正証明書付 CTH-230シリーズ カスタム 20814160
CTH-230 デジタル温湿度計 校正証明書付 CTH-230シリーズ カスタム 20814160
CTH-230 デジタル温湿度計 校正証明書付 CTH-230シリーズ カスタム 20814160

デジタル温湿度計 校正証明書付 CTH-230シリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送9日以内出荷とは
内容量1個注文コード20814160品番CTH-230
参考基準価格(税別)¥14,800販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

内部センサーにより温湿度を測定し、最大/最小値を保存・表示します。
カレンダー、時計(目覚まし)機能を搭載しています。
設置方法は3とおり(壁掛け、スタンド、マグネット)です。
用途:学校やホテル、レストラン、倉庫等での温湿度管理に。学校の実験備品等。空調設備などに。その他各種現場での温度チェック全般。
暗所でも表示が見えるバックライト付きです。

仕様使用温湿度:-10~+50℃、10~90%RH(但し結露のないこと)、保存温湿度:-10~+50℃、10~90%RH(但し結露のないこと、電池含まず)寸法(mm)80×70×21質量(g)約64電源単4形乾電池×1本(テスト用付属)センサー温度/サーミスタ、湿度/セラミック抵抗式分解能温度/0.1℃、湿度/1%RH時間(サンプリング)1回/10秒測定確度温度/±1℃(0~40℃)・±2℃(その他)、湿度/±5%RH(40~80%RH at 25℃)、±8%RH(その他)アズワン品番1-4061-21-20校正証明書一般校正
注意
※WEB注文限定です

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする