質量(kg)約3材質(本体)ABS樹脂電源(V)AC100~240(50/60Hz)(専用ACアダプター付属)消費電力(W)約18回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500(設定方法)ボリューム設定本体寸法(mm)503×400×50プレート寸法(mm)473×303モーターDCブラシレスモーター電源コード(m)約2材質(プレート)SUS304回転速度(min-1[r.p.m])約150~1500撹拌容量(mL)50~2000×6アズワン品番1-4605-41回転数表示方式目盛表示回転数制御方式-マグネット強度0.13T