曜日別特売
S-2x3.5 シリコンチューブ 1巻 アズワン 20815560

S-2x3.5 シリコンチューブ 1巻 アズワン 20815560
S-2x3.5 シリコンチューブ 1巻 アズワン 20815560

シリコンチューブ 1巻

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
内径(Φmm)2
外径(Φmm)3.5
内容量1巻注文コード20815560品番S-2x3.5
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,525
販売価格(税別)
1,386

エコノミーなベーシックタイプ

内径(Φmm)2外径(Φmm)3.5材質シリコンゴム半透明長さ(m)10使用温度範囲(℃)-60~200耐熱温度(℃)-60~+200℃アズワン品番1-596-26
注意
※販売は10m単位となります。表示価格は10mあたりの価格です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする