曜日別特売
S-20x28 シリコンチューブ 1巻 アズワン 20815614

S-20x28 シリコンチューブ 1巻 アズワン 20815614
S-20x28 シリコンチューブ 1巻 アズワン 20815614

シリコンチューブ 1巻

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
内径(Φmm)20
外径(Φmm)28
内容量1巻注文コード20815614品番S-20x28
参考基準価格(税別)¥37,800販売価格(税込)¥41,164
販売価格(税別)
37,422

エコノミーなベーシックタイプ

内径(Φmm)20外径(Φmm)28材質シリコンゴム半透明長さ(m)10使用温度範囲(℃)-60~200耐熱温度(℃)-60~+200℃アズワン品番1-596-32
注意
※販売は10m単位となります。表示価格は10mあたりの価格です。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする