アズワン
シリコンチューブ 1巻
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
当日出荷とは
内径(Φmm)
25
1.5
2
3
4
5
19
20
25
外径(Φmm)
33
2.5
3.5
6
7
8
25
28
33
全9種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
20815630
品番
S-25x33
参考基準価格(税別)
¥51,300
販売価格(税込)
¥55,866
販売価格(税別)
¥
50,787
バスケットに入れる
エコノミーなベーシックタイプ
内径(Φmm)
25
外径(Φmm)
33
材質
シリコンゴム
色
半透明
長さ(m)
10
使用温度範囲(℃)
-60~200
耐熱温度(℃)
200
アズワン品番
1-596-33
最低使用温度(℃)
-60
注意
※販売は10m単位となります。表示価格は10mあたりの価格です。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000