GVC-20KD M型標準ノギス 校正証明書付 GVCシリーズ アズワン 20815876

M型標準ノギス 校正証明書付 GVCシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送9日以内出荷とは
最大測定長(mm)200
内容量1個注文コード20815876品番GVC-20KD
参考基準価格(税別)¥12,700販売価格(税込)¥13,860
販売価格(税別)
12,600

本尺は1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。
副尺目盛は小数点付で、本尺と合わせて直読しやすいです。
目盛が読みやすく、目が疲れにくいので作業性が向上します。
数値を瞬時に把握できる、連続追い数字+2mm点目盛です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
反射しにくいシルバー仕上げです。

最小読取値(mm)0.05最大測定長(mm)200器差(mm)±0.05アズワン品番1-6744-11-20校正証明書一般校正
注意
※WEB注文限定です

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする