※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)ゴム無しタイプになります
アズワン
CRズボン 洗浄済 CFKC101シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
当日出荷とは
アズワン品番
1-7029-01-77
1-7029-01-77
1-7029-02-77
1-7029-03-77
1-7029-04-77
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20816016
品番
CFKC101-XL 洗浄済
参考基準価格(税別)
¥2,330
販売価格(税込)
¥2,552
販売価格(税別)
¥
2,320
バスケットに入れる
100デニール繊維を使用し防塵性が高まりました。
サイズ
XL
グレード
(目安)クラス10000
股下(cm)
74.5
ウエスト(cm)
84~88
表面抵抗値(Ω)
10^5~10^8
アズワン品番
1-7029-01-77
素材
ポリエステル98.2%、導電繊維(100デニール)1.8%
通気性
30cc/cm2/sec
注意
※付帯品(フード、手袋、靴)は別売です。
※ズボン裾にゴムはついておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000