曜日別特売
SB8, 静電気シールディングバッグ SBシリーズ アズワン 20816120

SB8, 静電気シールディングバッグ SBシリーズ アズワン 20816120
SB8, 静電気シールディングバッグ SBシリーズ アズワン 20816120

静電気シールディングバッグ SBシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1ケース(100枚)
アズワン品番1-7052-11
内容量1ケース(100枚)注文コード20816120品番SB8,
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,960
販売価格(税別)
1,782

ヒートシーラーで袋口を閉じます。
内部で摩擦電気は生じません。

厚さ(mm)約0.08(0.0793±0.006)引張強度(MD)42.59±2.63N/mm2、(TD)36.33±4.42N/mm2時間(減衰)0.01秒伸び(%)(MD)989.33±51.10、(TD)69.02±16.02表面抵抗値(Ω)<10^12サイズ(mm)80×120アズワン品番1-7052-11

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする