熱研
ソーラー・リチウム温度計 校正証明書付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
9日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
20816330
品番
SN-1100
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
最高・最低温度メモリー付きです。
センサコードにシリコンを使用していますので低温・高温に強く安心です。
扱いやすい細くフラットなセンサコードです。
付属品
金属板、固定アルミ箔、CR2450リチウム電池(内蔵テスト用付属)
仕様
(シリコンコード)Φ1.5×2.5mm、長さ/約1m
寸法(mm)
104×18×42
質量(g)
65
電源
太陽電池・リチウム電池(交換可能)の併用
測定範囲(℃)
-50~90
表示
(3桁LCD表示)℃、MAX/最高値・MIN/最低値
測定精度
(室温23±5℃)0~50℃/±1℃、その他/±2℃
感温部(mm)
Φ4、材質/ステンレス(SUS304)
センサー
サーミスタ
分解能
0.1℃
アズワン品番
1-7340-01-20
校正証明書
一般校正
注意
※WEB注文限定です
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000