アズワン
ペット広口瓶
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
当日出荷とは
容量(mL)
250
100
250
500
1000
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20816348
品番
No.250
参考基準価格(税別)
¥430
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
焼却燃焼発熱量が少なく(約5500kcal)、燃焼時の有害ガスの発生もありません。
酸素・水蒸気バリア性と衛生性に優れています。
滅菌タイプをラインナップ!
材質
本体/PET、キャップ/PP、中栓/PE
容量(mL)
250
全高(mm)
118
滅菌
済(個包装)
口内径(Φmm)
42.3
胴径(Φmm)
60
アズワン品番
1-7402-32
注意
※滅菌品はγ線照射による、本体からの臭い及び変色があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000