曜日別特売
MR-1A シリンジポンプ リモコンタイプ アズワン 20816418

MR-1A シリンジポンプ リモコンタイプ アズワン 20816418
MR-1A シリンジポンプ リモコンタイプ アズワン 20816418

シリンジポンプ リモコンタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード20816418品番MR-1A
参考基準価格(税別)¥109,000販売価格(税込)¥118,800
販売価格(税別)
108,000

ドライブ部のみをチャンバー等の中に設置し、外からリモートコントロールできます。
流量設定はダイヤルを目盛に合わすだけの容易な操作です。
リモコンケーブル(別売)を追加することにより同時に2台のドライブ部を駆動できます。
スタンドへの固定が可能です。

仕様ドライブ部、(シリンジ掛数)1本寸法(mm)171×45×83質量(kg)0.7モーター小型ステッピングモーターアズワン品番1-7608-33適合シリンジ10μL~5mL
注意
※シリンジは付属していません。
※コントローラー部とドライブ部のセットでご使用ください。
※容量目盛は60mmのシリンジ用に送りスピード目盛を設定していますので、他のシリンジをご使用の際は目盛の換算が必要です。
※旧モデル(CT-10、MR-1、DR-10)と、本製品(CT-10A、MR-1A、DR-10A)とは相互通信はできません。
※推奨シリンジ:ハミルトンガスタイトシリンジ1000・1700シリーズ

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シリンジ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする